曜日別特売
NCP18WB473J03RB Murata サーミスタ NTC, 47kΩ MURATA(村田製作所) 02180346

Murata サーミスタ NTC, 47kΩ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード02180346品番NCP18WB473J03RB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
仕様●シリーズ: NCP●温度係数のタイプ: NTC●抵抗@ 25℃: 47kΩ●許容差: ±5%●パッケージ/ケース: 0603 (1608M)●最大定格電力: 100mW●長さ: 1.6mm●奥行き: 0.8mm●高さ: 0.8mm●動作温度 Max: +125℃●UL1434. NCPシリーズNTCサーミスタ、020104020603及び0805のサイズを用意. NCPシリーズのサイズ020104020603及び0805のNTCサーミスタは、長期使用に耐える優れた老化安定性及び高確度の抵抗とB値を備えています。このうち、サイズ08050603及び0402は、同じ抵抗で同じB値を備えています。 これらのNCPシリーズNTCサーミスタは優れたはんだ付け性を備え、リフローはんだ付けに適しています。 これらのNTCサーミスタは、携帯電話で使用するトランジスタ、IC及び水晶発信機用の温度補償、充電池用の温度センサ、LCDの温度補償、及び一般電気回路における温度補償を備えています。. 長期使用に耐える優れた老化安定性 高確度の抵抗及びB値 リフローはんだ付けに最適 主な用途: LCD温度補償、充電池の計測、カーオーディオ機器など 寸法図0402 (1.0×0.5×0.5 mm)、0603 (1.6×0.8×0.8 mm)、0805 (2.0×1.25×0.85 mm)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする