曜日別特売
C02250618 Norgren エア継手 タイヤCシリーズ なし NORGREN 02180511

Norgren エア継手 タイヤCシリーズ なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: ストレート継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/8●メーカーシリーズ: タイヤC●インレットポート: G 1/8オス●モデル番号(P): C02250618●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: ストレート℃●IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です注文コード02180511品番C02250618
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898
仕様●コネクタA: G 1/8 オス●コネクタB: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: ストレート継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/8●メーカーシリーズ: タイヤC●インレットポート: G 1/8オス●モデル番号(P): C02250618●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: ストレート℃●IMI Norgren ストレートアダプタ - オス / パラレル pneufit C フィッティングはすぐに使用でき、工具を必要とせずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする