曜日別特売
180-M15-103L001 Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 180-M15-103L001 NORCOMP 02180556

Norcomp D-subコネクタ, 15極, オス, パネルマウント, 180-M15-103L001180-M15-103L001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(110個)
注文コード
02180556
品番
180-M15-103L001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
¥49,980
仕様
●極数: 15●オス/メス: オス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 2.286mm●Dコネクタタイプ: 高密度D-Sub●結線方法: はんだ●定格電流: 5.0A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 30.73mm●幅: 12.44mm●深さ: 12.19mm●寸法: 30.73×12.44×12.19mm●動作温度 Min: -55.0℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする