仕様●電源スイッチの種類: Off line●実装タイプ: スルーホール●パッケージタイプ: DIPC●ピン数: 7●動作温度 Max: +150 ℃●動作温度 Min: -40℃●寸法: 9.83×6.6×3.68mm●LinkSwitch-II、Power Integrations. LinkSwitch-IIは、オプトカプラと2次制御回路を排除することで、ローパワーCV/CC充電器の設計を大幅に簡素化します。 革新的な制御テクニックを導入することで、非常にタイトな出力電圧と電流制限を達成し、入力電圧の変化に応じてトランスフォーマと内部パラメータの許容値を補正します。. 世界中のあらゆるエネルギー効率規制を容易にクリア 無負荷時消費電力: 200 mW 未満(230 VAC)、30 mW 未満まで低下(オプションの外部バイアス時) オン オフコントロールにより非常に軽い負荷まで効率を常時削減 CEC及びENERGY STAR 2.0規制に最適 電流検出抵抗なし 効率を最大限まで引き出すRoHS指令(10物質対応)対応