曜日別特売
1368-A-36 Pomona バナナコネクタ オス グレー, 1368-A-36 POMONA 02180897

Pomona バナナコネクタ オス グレー, 1368-A-36

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード02180897品番1368-A-36
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898
仕様●色: グレー●オス/メス: オス●定格電圧: 300V●タイプ: テストコネクタ●Pomona Banana / ダブルバナナプラグケーブルアセンブリは 36 インチです。電源やテスト装置をブレッドボードに接続するのに最適です。ダブルバナナプラグは Pomona モデル 22695233 および 4243 に合致します Pomona モデル番号 1581285449003760 に対応するシングルバナナプラグRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする