内容量1袋(5個)仕様●シリーズ: DLW5BT●インピーダンス: 1400 Ω●試験周波数: 100 MHz●DC抵抗: 56mΩ●電流 Max: 1.5 A●寸法: 5×5×2.35mm●動作温度範囲: -40 → ° C +85 ° C●実装タイプ: 表面実装●終端スタイル: はんだパッド●パッケージ/ケース: 2020●動作温度 Max: +85℃●村田製作所DLW5BTシリーズSMDコモンモードチョーク. 村田製作所のDLW5BTシリーズのコモンモードチョークは、コンパクトで低プロファイルのソリューションです。 高定格電流及び高コモンモードインピーダンスを特長とし、ノイズ抑制用途に最適です。. 用途. 推奨される用途には、電源ライン機器のDC-DCコンバータやバッテリ充電器、プリンタ、PC、PDAといったポータブル機器などがあります。注文コード02180976品番DLW5BTM142SQ2L