曜日別特売
853-002-213R001 Norcomp 丸型コネクタ, 2極, M5, パネルマウント, 853-002-213R001 NORCOMP 02181186

Norcomp 丸型コネクタ, 2極, M5, パネルマウント, 853-002-213R001853-002-213R001

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(50個)
注文コード
02181186
品番
853-002-213R001
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
¥79,980
仕様
●極数: 2●実装タイプ: パネルマウント●コネクタサイズ: M5●プラグ/ソケット: ソケット●コンタクトジェンダー: メス●結線方法: はんだ●IP保護等級: IP67, IP68●定格電流: 1.0A●シリーズ: M5●定格電圧: 60.0 V●接合型: ネジ●ハウジング材質: サーモプラスチック●ポール形式: 2P●表面処理:コンタクト: 金●動作温度 Min: -40℃
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする