PERANCEA
Perancea スチール 1455シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02181430
品番
PFL11T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
仕様
●内部寸法: 25 x 25 x 10mm●内部長さ: 25 mm●内部幅: 25 mm●内部高さ: 10 mm●材質: スチール●ピン数: 4●シリーズ: 1455●ピンのピッチ: 20mm●遮蔽エンクロージャ. これらの基板用RFI / EMI遮蔽エンクロージャは、20 swgのスチールフレームと24 swgのフィンガリッドで構成されていて、どちらも光沢酸性すずめっき仕上げが施されています。. 低周波数及び高周波数での使用に最適 表面抵抗20 x 10
-6
Ω/cm
2
導電率5 x 10
4
Ω
RoHS指令(10物質対応)
対応