GRM21BR71E225KE11L Murata MLCC 2.2μF 25V dc 0805 GRM21BR71E225KE11L MURATA(村田製作所) 02181676

Murata MLCC 2.2μF 25V dc 0805 GRM21BR71E225KE11L

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(20個)注文コード02181676品番GRM21BR71E225KE11L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥417
販売価格(税別)
379
仕様●静電容量: 2.2μF●電圧: 25V dc●パッケージ/ケース: 0805●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする