曜日別特売
680M3W3203L401 Norcomp D-subコネクタ, 3極, メス, パネルマウント, 680M3W3203L401 NORCOMP 02181710

Norcomp D-subコネクタ, 3極, メス, パネルマウント, 680M3W3203L401680M3W3203L401

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(80個)
注文コード
02181710
品番
680M3W3203L401
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
¥89,980
仕様
●極数: 3●オス/メス: メス●接続方向: ストレート●実装タイプ: パネルマウント●ピッチ: 6.85mm●結線方法: はんだ●ミックスコンタクトレイアウト: 3W3A●ハウジング材質: 鋼●定格電圧: 1.0 kV●長さ: 39.2mm●幅: 12.5mm●深さ: 10.9mm●シリーズ: 680Mmm●動作温度 Min: -55.0℃●12種類の業界標準コンタクト配列を揃えたミックスコンタクトD-Subコネクタ: 3W3 / 3W3K / 5W1 / 5W5 / 7W2 / 8W8 / 9W4 / 11W1 / 13W3 / 13W6 / 17W2 / 21W1 / 21WA4 20又は40 Aのパワーコンタクト、5 Aの信号に対応可能 1つのコネクタで信号、高電流 / 高電圧に対応 コンタクトは絶縁体に組み込み済み シェル: スチール、ニッケルめっき 絶縁体: ガラス繊維入り熱可塑樹脂、黒色 D-Subミックスシグナルコンタクト: 機械加工銅合金、全面金フラッシュ D-Subミックスパワーコンタクト: 機械加工銅合金、全面金フラッシュ
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする