曜日別特売
CSTLS8M00G53-B0 Murata セラミック発振子 8MHz 厚み滑り振動, 3-Pin MURATA(村田製作所) 02181771

Murata セラミック発振子 8MHz 厚み滑り振動, 3-Pin

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード02181771品番CSTLS8M00G53-B0
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
仕様●共振周波数: 8MHz●周波数許容性: ±0.5%●発振モード: シャー●負荷キャパシタンス: 15pF●共振抵抗: 25Ω●周波数偏差: ±0.2%●実装タイプ: スルーホール●ピン数: 3●寸法: 8×3×5.5mm●高さ: 5.5mm●長さ: 8mm●動作温度 Max: 80℃●幅: 3mm●CSTシリーズ. ロードコンデンサ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする