曜日別特売
SMR-07 Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-07 NOVA 02182087

Nova 抵抗器キット 表面実装 抵抗値許容差:±1% SMR-07

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード02182087品番SMR-07
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980
仕様●実装タイプ: 表面実装●値の数: 168●抵抗値範囲: 1 Ω → 10MΩ●テクノロジー: 厚膜●シリーズ: SMR-07●個数: 14616●抵抗値許容差: ±1%●最大定格電力: 0.063W●0402 型 SMD 厚膜抵抗器キット - SMR-07 シリーズ. Nova SMR-07 シリーズ 0402 RTT02 SMD 厚膜チップ抵抗器キット、 168 個の値を必要とし、 14616 個( 7 個のフラップ FL24/10 )です。 SMR-07 シリーズキットの値は 10 Ω → 10 M Ω ( E24 シリーズ)、( 9M09 を除く)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする