仕様●インダクタンス: 330 μH●最大直流電流: 4A●パッケージ/ケース: 2720●長さ: 27mm●奥行き: 19.5mm●高さ: 20mm●寸法: 27×19.5×20mm●シールド: なし●許容差: ±15%●最大直流抵抗: 80mΩ●シリーズ: 6000B●最大自己共振周波数: 2.66MHz●インダクタ構造: 巻線型℃●6000Bシリーズ巻線型チョーク. ムラタの6000Bシリーズ高電流表面実装パワーインダクタです。 DC-DCコンバータ、蓄電、入出力フィルタなど向けです。. 最高10.5 A IDC 47 → 680 μH 高エネルギー蓄積、超低抵抗RoHS指令(10物質対応)対応