GRM31CR71H475KA12L Murata MLCC 4.7μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR71H475KA12L MURATA(村田製作所) 02182227

Murata MLCC 4.7μF 50V dc 1206 ( 3216 M ) GRM31CR71H475KA12L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード02182227品番GRM31CR71H475KA12L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥428
販売価格(税別)
389
仕様●静電容量: 4.7μF●電圧: 50V dc●パッケージ/ケース: 1206 ( 3216 M )●実装タイプ: 表面実装●温度特性: セラミックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする