C00600800 Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ なし なし NORGREN 02182778

Norgren エア継手 気中性 Cシリーズ なし なし

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード02182778品番C00600800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
仕様●コネクタA: プッシュイン8 mm●コネクタB: プッシュイン8 mm●メーカーシリーズ: 気中性 C●ボディ材質: プラスチック●IMI Norgren Pneufit C006 シリーズ押イン等価 T 型コネクタフィッティングは、すぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。この継手のハウジングはニッケルめっき黄銅製で、ナイロン又はポリウレタンチューブ( 85 又は 95 デュロメータ)をグリップするリリース可能なステンレススチール製グラブリングが付いています。ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性があり、長寿命です。チューブ接続 A 及び B: 8 mm 作動圧力: 10 bar シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です 周囲温度: -20 → 60 ° C 媒体: 圧縮空気
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする