曜日別特売
BW2 アルミ製ベルトレンチ(無傷型) スーパーツール 02182853

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ製ベルトレンチ(無傷型)

(16件のレビュー)
取扱い終了
適合範囲(外径)(Φmm)15~80
全長(mm)300
適合範囲(呼び)10A~65A(3/8B~2 1/2B)
内容量1本注文コード02182853品番BW2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,080

本体は高力アルミ合金製のため、軽量かつ耐久性強化。ナイロン製特殊加工のベルトにより、耐久性もあり、無傷型の究極。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。
傷を付けたくない締め付け作業に最適。

用途
磨きパイプ、めっきパイプ、ビニールパイプ、ライニングパイプなどに。
適合範囲(外径)(Φmm)15~80適合範囲(呼び)10A~65A(3/8B~2 1/2B)ベルト幅(mm)32トラスコ品番103-8699種別ベルトレンチ全長(mm)300質量(g)320ベルト長さ(mm)450

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02182853BW241082422BW2BW2 アルミ製ベルトレンチ(無傷型) スーパーツール 41082422アルミ製ベルトレンチ(無傷型)スーパーツール1本
3,998
税込4,398
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-12
用途: 隙間の無い所での締め付け作業
TES

ベルトなので壁に近い部分での作業でも使い勝手が良く
樹脂の大型ナットにも傷を付けずに作業できました。

対象商品 : 41082422
2023-07-03
用途: 自転車のシートポスト抜き
その他業種

表題の予定でシートポストに傷をつけたくないので本品を購入しましたが、固着が予想以上に酷く結局シートポストを破壊する方法を取らざるを得ませんでした。
しかし、トラックのプロペラシャフトを回転させるのに傷がつかないといった使い方であれば結構役立つように思います。
見かけよりしっかりした作りでした。

1が参考にしています
対象商品 : 41082431
2022-10-01
用途: 受水槽通気口(樹脂製の蓋))の取り外し

この工具は初めて使用 樹脂製の蓋なので傷は厳禁 手では外れないため購入です
簡単に外れました 購入して正解です

1が参考にしています
対象商品 : 41082447
2022-04-29
用途: 農作業

がっちりとパイプをつかんで、軽くて使いやすい商品です。

対象商品 : 41082431
2021-06-03
用途: エンジン等のメンテナンス

主にプーリーホルダとして使用しています。いろんなサイズのものを掴めますので、使い勝手が良いです。アルミで軽い点も使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 41082422
2020-08-12
用途: メッキパイプ工事
教育・研究機関

今迄メッキパイプやパイプレンチで傷つけたくない作業時ウエスを巻いたりして何とか作業していたのでキャンペーン時に購入した。

3が参考にしています
対象商品 : 41082422
2020-04-16
用途: 機械の組立
株式会社フジキン製造業

頑丈。安い。早い。
これだけそろっていれば文句ありません。
本製品がその文句のない製品です。

2が参考にしています
対象商品 : 41082422
2019-06-06
用途: エンジンのメンテナンスの時

ベルトだと滑らなくて、細い所にでもベルトだと入るから、とても良いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする