DL-5055 45度両口めがねレンチ スーパーツール 02183246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DL-5055 45度両口めがねレンチ スーパーツール 02183246
DL-5055 45度両口めがねレンチ スーパーツール 02183246

45度両口めがねレンチ

(11件のレビュー)
取扱い終了
対辺寸法(mm)
8×10
10×12
10×13
11×13
12×14
13×17
14×17
17×19
17×21
19×21
19×22
19×24
21×26
22×24
24×27
24×30
26×32
27×30
27×32
29×32
30×32
30×36
32×35
32×36
36×41
41×46
寸法L(mm)575
内容量1丁注文コード02183246品番DL-5055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥17,850

周辺の障害物を避けるための柄部の曲り角度を45°に設計。
軽量でJIS規格を上回る耐荷重設計。

呼び寸法(mm)50×55寸法L(mm)575質量(g)2530トラスコ品番110-8565種別両口寸法h(mm)29.5寸法D(小/大)(mm)76.5/84寸法T(小/大)(mm)22/23.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02182957
2023-09-25
用途: 機械のメンテナンス時に使います。

機械のメンテ用に購入しました、価格も安いのでこれにしました。

2021-05-15
用途: 車の整備
運輸・通信業

このメガネは、角度がついているのでストレートでいけない所にとても良い。

対象商品 : 02182932
2021-03-04
用途: 自動車の整備に
運輸・通信業

自動車の整備をする中で、結構奥まった所が角度が付いていてとても重宝してます。普通に使えます。

対象商品 : 02182932
2021-02-26
用途: 自動車の整備に
運輸・通信業

自動車の整備をする中で、結構奥まった所が角度が付いていてとても重宝してます。普通に使えます。

対象商品 : 02182975
2018-05-12
用途: スッバナでは外しにくいボルトもこの眼鏡レンチなら危なくなく使用できます
ナイトウ

スッバナ使用時によく滑り危ないことがありましたのでメガネレンチにいたしましたら長柄で使用が楽です。

対象商品 : 02183036
2017-11-27
用途: 機械の据付
建設業・工事業

非常に良いメガネです。
コスパもよく品質も最高です。

対象商品 : 02182932
2014-03-16
用途: 機械組立
株式会社大原アールアンドデイ

その他国産メーカー品より安い。使い心地は普通。輸入品よりはいいかと思います。
特段の不満はありません。

1が参考にしています
対象商品 : 02182932
2013-05-04
用途: 大型車の修理他
松本建材

長年メガネレンチは、スーパーツールを愛用してます。
10ミリから36ミリまではやはりスーパーが使いやすいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする