内容量1個仕様●特性測定: DC Powered●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 22.4mm●幅: 35.1mm●表示桁数: 3.5mm●The Murata DMS-20PC series Loop powered process monitor LED. DMS-20PC-4/20 Series are the worlds fi rst loop-powered digital panel meters with large, easy-to-read, bright red, LED display. All operating power is derived directly from the loop current iMax. Panel Thickness- 0.090(2.29) with supplied screws Operating Temperature -40 to +75℃注文コード02183311品番DMS-20PC-4/20S-C