DMS-20PC-0/5-24RL-C Murata プロセスメータ LED MURATA(村田製作所) 02183320

Murata プロセスメータ LED

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●特性測定: DC Powered●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 32mm●幅: 35.1mm●表示桁数: 3.5mm●The Murata DMS-20PC-0/5 Series are the worlds smallest, full-featured, 0-5V input process control monitors. Their large, easy-to-read, 0.37″/9.4mm LED displays are available in a choice of 4 LED colour/intensity options: standard red, standard green, supAccepts 0-5V and 0-10V inputs Large, easy-to-read, 0.37″/9.4mm LED display Choice of 5 LED power/colour options High input impedance, 100kΩ +5V to +40V model draws 9mA typ. Miniature size: 1.38″ x 1.25″ x 0.95″ High-quality, 20-turn, span (gain) and zero注文コード02183320品番DMS-20PC-0/5-24RL-C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
仕様●特性測定: DC Powered●ディスプレイのタイプ: LED●高さ: 32mm●幅: 35.1mm●表示桁数: 3.5mm●The Murata DMS-20PC-0/5 Series are the worlds smallest, full-featured, 0-5V input process control monitors. Their large, easy-to-read, 0.37″/9.4mm LED displays are available in a choice of 4 LED colour/intensity options: standard red, standard green, supAccepts 0-5V and 0-10V inputs Large, easy-to-read, 0.37″/9.4mm LED display Choice of 5 LED power/colour options High input impedance, 100kΩ +5V to +40V model draws 9mA typ. Miniature size: 1.38″ x 1.25″ x 0.95″ High-quality, 20-turn, span (gain) and zero
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする