仕様●ピーク波長: 890nm●パッケージタイプ: 側方監視●放射束: 0.6mW●実装タイプ: スルーホール実装●指向半値角: 40°●LED数: 1●ピン数: 2●寸法: 4.45×2.34×5.72mm●レンズ形状: 砲弾型●LED材質: GaAlAs●Optek OP240及びOP245シリーズIRED. Optek TechnologyのOP240及びOP245シリーズは、プラスチックパッケージの赤外線(IR)発光ダイオードです。サイドビュー型エポキシスルーホールパッケージに収められていて、スペースが限られている用途に最適です。OP240及びOP245シリーズに適した用途には、基板実装スロットスイッチ及び基板インタラプタなどがあります。. OP240及びOP245シリーズの特長: サイドビューパッケージ 広範囲な光角度 波長: 890 nm ビーム角度: 40° ドーム型及び凹型リードタイプ 動作温度: -40 → +100 ℃RoHS指令(10物質対応)対応