C02470628 Norgren エア継手 タイヤCシリーズ NORGREN 02184887

Norgren エア継手 タイヤCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード02184887品番C02470628
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様●コネクタA: プッシュイン6 mm●空圧継手の種類: プッシュイン式継手●接続スタイル: チューブねじ込み●ネジ接続: G 1/4●メーカーシリーズ: タイヤC●インレットポート: G 1/4●インレットポートの数: 1●アウトレットポート: プッシュイン 6 mm●出口ポートの数: 1●ねじ材料: ニッケルめっき黄銅●角度: 90°℃●Pneufit C フィッティングの IMI Norgren 90 ° スイベルエルボアダプタはすぐに使用でき、工具を使用せずにすばやく組み立てられ、最適な流量を得られます。ナイロン又はポリウレタンチューブをグリップできるリリース可能なステンレススチール製グラブリング ( 85 または 95 デュロメータ) ニッケルめっき黄銅部品は、腐食及び汚染に対する耐性とを備えています 長寿命です シリコンフリーの U パッキングを使用してすばやく高品質の密閉が可能です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする