曜日別特売
AR2000S エアーリベッター AR2000シリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185933

AR2000S エアーリベッター AR2000シリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185933
AR2000S エアーリベッター AR2000シリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185933
AR2000S エアーリベッター AR2000シリーズ LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02185933

エアーリベッター AR2000シリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
使用ジョー
リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0(NSS、NSTについては不可)
2.4、3.2、4.0(NSS、NSTについては不可)
4.8、6.4
工具ストローク(mm)14
内容量1台注文コード02185933品番AR2000S
参考基準価格(税別)¥94,560販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

本体に樹脂を大胆に採用し、軽量化につとめました。
狭い場所での作業に便利な小径フレームヘッド採用。
連続作業や長時間作業にうれしいソフトなグリップ、軽いスイッチ
リベッティング時の衝撃を和らげるSoft-Set(ショックレス機構)タイプ。
作業音も静かで環境に優しい本体内蔵サイレンサー。
持つほどに軽い 使うほどに早い。
小径ブラインドリベットを使用されるなら、軽さ、スピードともにナンバーワンのAR2000Sが最適です。
使用範囲もΦ2.4、Φ3.2、Φ4.0と、従来品[AR011S]より広がりました。

リベット径使用範囲(Φmm)2.4、3.2、4.0(NSS、NSTについては不可)使用ジョー必要空気圧(MPa[kgf/cm2])0.49~0.59(5~6)全長(mm)266質量(kg)1.1工具ストローク(mm)14高さH×長さL×幅W(mm)240×266×191本あたりの空気使用量(L/rivet)0.6トラスコ品番161-1381
注意
※ただしステンレス[NSSNST]ブラインドリベットのΦ4.0は不可。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする