LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
ブラインドリベット(オールアルミ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
リベット径(Φmm)
4.8
2.4
3.2
4
4.8
下穴径(Φmm)
4.9~5.0
2.5~2.6
3.3~3.4
4.1~4.2
4.9~5.0
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.2
3.2
4.8
6.4
1.6
8
9.5
12.7
15.9
19.1
22.3
25.4
全26種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
02186256
品番
NA62
参考基準価格(税別)
¥20,240
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。
用途
自動車板金・電機板金等
リベット径(Φmm)
4.8
適正かしめ板厚MAX(mm)
3.2
適正かしめ板厚MIN(mm)
1.6
下穴径(Φmm)
4.9~5.0
リベット長さ(mm)
7.6
リベット種別
NAアルミニウムフランジアルミニウムシャフト
材質
フランジ:アルミ(A5052)、シャフト:アルミ(A2017)
トラスコ品番
125-8699
質量(kg)
1.56
摘要
紙箱入
ツバ径(Φmm)
9.6
最大引張荷重(kN)
2.35
せん断強度(KN)
1.6