REC3-2415DR/H1 Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 20.4 → 27.6 V dc, 3W, REC3-2415DR/H1 RECOM 02186409

Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 20.4 → 27.6 V dc, 3W, REC3-2415DR/H1REC3-2415DR/H1

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(15個)
注文コード
02186409
品番
REC3-2415DR/H1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
仕様
●EN-60950-1、UL-60950-1. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値 動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC3-H1シリーズ. 調整型出力 絶縁耐圧1 kVdc 連続短絡保護 全負荷時で最大65 %の効率 DIP24パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)
10.2
シリーズ
REC3
定格電力(W)
3
出力電圧(V)
±15 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(mA)
±100
入力電圧範囲(V)
20.4 → 27.6 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
PDIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
500 ac
出力数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする