曜日別特売
RSO-1215D Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 1W, RSO-1215D RECOM 02186716

Recom DC-DCコンバータ Vout:±15V dc 9 → 18 V dc, 1W, RSO-1215D

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(22個)
注文コード
02186716
品番
RSO-1215D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
¥59,980
仕様
●動作温度範囲でディレーティングはありません。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSOシリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 医療安全認定: EN60601-1 1 kV入出力間絶縁 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり
奥行(mm)
11.1
シリーズ
RSO
定格電力(W)
1
出力電圧(V)
±15 dc
入力電圧(V)
12 dc
出力電流(mA)
±34
入力電圧範囲(V)
9 → 18 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
絶縁電圧(V)
500 ac
出力数
2

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする