- 仕様
- ●UL60950-1、EN-60950-1. CB、CSA、UL認定部品. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 MTBFはMIL-HDBK 217F (+25 ℃)による値です。. Recom 2 W SMDシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - R2S ; R2Dシリーズ. 密閉型でポット型でないオープンフレームタイプコンバータ 100 ℃の周囲温度でフルパワー 1 kVdc絶縁電圧 短絡保護 最大85 %の高効率●分離式:あり
- 長さ(mm)
- 12.75
- シリーズ
- R2S
- 定格電力(W)
- 2
- 出力電圧(V)
- 5 dc
- 入力電圧(V)
- 5 dc
- 出力電流(mA)
- 400
- 入力電圧範囲(V)
- 4.5 → 5.5 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- SMD
- 実装タイプ
- 表面実装
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±15%
- 絶縁電圧(kV)
- 1 dc
- 出力数
- 1