- 仕様
- ●出力電圧 : 0.8 → 3.3V dc●出力電流 : 4A●入力電圧 : 2.7 → 5.5V dc●出力数 : 1●定格電力 : 0.7 W, 0.34 W, 2.21 W, 3.56 W●ROHM の高効率ステップダウンスイッチングレギュレータは、電源電圧 5.5 V / 3.3 V から 0.8 V の低電圧を出力できるように設計されています。パルススキップ制御技術と同期スイッチを使用して高効率を実現し、高速過渡を実現しています電流モード PWM 制御システムによる高速過渡応答 ソフトスタート機能 サーマルシャットダウン及び UVLO 機能を備えています 時間遅延機能による短絡保護 シャットダウン機能
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応