SLR-332YC3F ROHM LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332YC3F ROHM 02186996

ROHM LED, 黄, スルーホール実装, 3 mm 砲弾型 (T-1), SLR-332YC3F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード02186996品番SLR-332YC3F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
仕様●LED色 : 黄●パッケージタイプ : 3 mm (T-1)●実装タイプ : スルーホール実装●LED数 : 1●順方向電圧 : 2.1 V●光度 : 10 mcd●ピン数 : 2●ビュー角 : 85 °●レンズ形状 : 砲弾型●主波長 : 587 nm●寸法 : 3.2mm●ローム スルーホールSLR-332シリーズLEDRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする