NSS54 ブラインドリベット(ステンレススチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02187096

NSS54 ブラインドリベット(ステンレススチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02187096
NSS54 ブラインドリベット(ステンレススチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02187096
NSS54 ブラインドリベット(ステンレススチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02187096
NSS54 ブラインドリベット(ステンレススチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02187096
NSS54 ブラインドリベット(ステンレススチール) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02187096

ブラインドリベット(ステンレススチール)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
リベット径(Φmm)4
下穴径(Φmm)4.1~4.2
適正かしめ板厚MAX(mm)6.4
内容量1箱(1000個)注文コード02187096品番NSS54
参考基準価格(税別)¥23,480販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

ブラインドリベットは片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。溶接に比べて作業の省力化や生産性の向上にメリットがあります。

リベット径(Φmm)4適正かしめ板厚MAX(mm)6.4適正かしめ板厚MIN(mm)3.2下穴径(Φmm)4.1~4.2リベット長さ(mm)9.8リベット種別NSSステンレスフランジスチールシャフト材質フランジ:ステンレス(SUS305)、シャフト:スチール(炭素鋼)トラスコ品番125-9458質量(kg)2.46摘要紙箱入ツバ径(Φmm)7.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02187026
2015-10-07
用途: 取付用として
建設業・工事業

他で売っているのと同じものだが、大量に仕入れているのだから、価格はもっと下げられると思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3173:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする