内容量1個仕様●オス/メス : オス●サイズ : 3.5 mm●実装タイプ : ケーブルマウント●タイプ : ステレオ●接続方向 : ストレート●結線方法 : はんだ●表面処理:コンタクト : 金●ハウジング材質 : 真鍮●コンタクト材質 : 真鍮●極数 : 3●RS Pro ステレオジャックプラグ、金めっきコンタクト付き. RS Pro からは、この 3 極ステレオジャックプラグが、さまざまなオーディオアプリケーションに経済的で信頼性の高いソリューションを提供します。フォノコネクタは、プラグエレメントを黒のアドニタイズされたスリーブにねじ込み、導電性と絶縁性の両方を備えているため、終端処理が容易です。ケーブルスリーブは人間工学に基づいたグリップを備えており、適切なオーディオケーブルに確実に接続できます。 このジャックプラグは、はんだタブ端子と金めっきコンタクトを備えており、長期間にわたって高品質を実現します。 特長と利点 1/8 インチミニジャック ステレオアプリケーション用 3 極ジャックプラグ 金めっきコンタクト ねじ止め式ケーブルスリーブ 簡単な終端処理 用途 この金めっきジャックプラグは、高品質の信号を保証するハイファイアプリケーションに最適です。ビジネス AV プレゼンテーション、スタジオベースのビデオや音楽プロジェクト、あるいは単に国内のリスニング・プレジャーにも適した RS Pro Jack プラグは、汎用性が高く、費用対効果に優れています。3.5mm ジャックプラグとソケットは、で使用されています。 ヘッドフォン、イヤフォン、ヘッドセット 携帯電話とタブレットデバイス MP3 プレーヤー ハイファイシステム デジタルビデオカメラ よくある質問 Q : 1/8 インチミニジャックは 1/4 インチ標準ジャックと互換性がありますか? A: 3.5mm ステレオジャックプラグを 6.3 mm ジャックソケットに接続するにはアダプタが必要です。アダプタは一般的に使用可能であり、多くの場合、接続の品質が明確に低下しないようにします。 Q: 2 極ジャックプラグと 3 極ジャックプラグの違いは何ですか? A :プロフェッショナルおよび一般的なオーディオアプリケーションでは、ほとんどの用途に適したステレオジャックプラグが使用されます。2 極ジャックプラグは、オーディオコンサート設定で特定のスピーカーに個別のサウンドフィードを実行するなど、モノラルアプリケーションにのみ適しています。それらは頻繁にアンペアにギターを差し込むのに使用される、頻繁にギターのジャッキと呼ばれるようにそんなに。 RS Pro を選ぶ理由 RS Pro は、あらゆるニーズに対応する高品質のケーブル、コネクタ、アダプタを提供します。RS Pro は、すべての製品を社内で積極的にテストしており、信頼性と価格が必須である場合に、お客様の選択をベンダーにすることを目的としています。 スタジオでのレコーディングでも、自宅でのレコーディングでも、 RS Pro にはニーズに合った接続ソリューションがあります。注文コード02187538品番395-1131