曜日別特売
NAK6M エビナット(アルミニウム・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02187726

NAK6M エビナット(アルミニウム・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02187726
NAK6M エビナット(アルミニウム・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02187726
NAK6M エビナット(アルミニウム・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02187726
NAK6M エビナット(アルミニウム・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02187726
NAK6M エビナット(アルミニウム・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02187726
NAK6M エビナット(アルミニウム・Kタイプ) LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 02187726

エビナット(アルミニウム・Kタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
下穴径(Φmm)9.1
内容量1パック(1000個)注文コード02187726品番NAK6M
参考基準価格(税別)¥30,500販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980

エビナットはナットとリベットの両方を兼ねそなえた、ブラインドファスナーです。
タップ立ての難しい薄板やパイプ、角パイプ、溶接のできないプラスチック板にも、片側から簡単に取付。
専用のエビ印電気ナッター、エアーナッター、ハンドナッターは、カシメ板厚に応じて適正なストローク調整ができ、均一な仕上り。

材質アルミ(A5056)フランジタイプスモールフランジカシメ板厚(mm)0.5~3.2適合ねじM6×1.0下穴径(Φmm)9.1トラスコ品番126-0065質量(kg)1.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3179:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする