- 仕様
- ●EN-60950-1、UL-60950-1. Recom 15 Wシングル / デュアル出力整流型絶縁DC-DCコンバータ - REC15Mシリーズ. Recom REC15/Mは、絶縁DC/DCコンバータのシリーズの1つです。 この整流コンバータは、小型パッケージでシングル及びデュアル出力を提供します。 定格電流の150 %を短時間提供することで、大きな静電容量負荷や高い起動電流の用途に対応することができます。 オン / オフリモコンが標準装備されており、高電力の産業用途に適しています。. 15 W、2インチx1インチパッケージに実装 2 kV dc及び3 kV dcの絶縁オプション 2:1又は4:1の入力電圧範囲 連続短絡保護(電力制限) 3.4 V及び5.1 V出力を同期整流 フルSMD内蔵設計 リモコンピン 最大効率87 %●分離式:あり
- 奥行(mm)
- 10.2
- シリーズ
- REC15
- 定格電力(W)
- 15
- 出力電圧(V)
- ±15 dc
- 入力電圧(V)
- 24 dc
- 出力電流(mA)
- ±500
- 入力電圧範囲(V)
- 18 → 36 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- 1 x 2 in
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±1.2%
- 絶縁電圧(kV)
- 1 ac, 2 dc
- 出力数
- 2