曜日別特売
WCE0275 ワイヤーロープカッター替刃 MCC(松阪鉄工所) 02188383

WCE0275 ワイヤーロープカッター替刃 MCC(松阪鉄工所) 02188383
WCE0275 ワイヤーロープカッター替刃 MCC(松阪鉄工所) 02188383

ワイヤーロープカッター替刃

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合替刃・カッターWC-0275
内容量1個注文コード02188383品番WCE0275
参考基準価格(税別)¥17,080販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

MCCワイヤーロープカッターの替刃
切断径14mm用

切断径(mm)14トラスコ品番117-6153種別替刃質量(kg)1.4適合替刃・カッターWC-0275
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02188374
2016-08-12
用途: ワイヤーロープカット

ワイヤーロープカッターの切れ味が悪くなってきたので、新しいものを買おうと思っていたら、こちらの替刃を発見。刃だけ替えられて、とても安く済みました。切れ味も問題なくバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする