曜日別特売
WCE0290 ワイヤーロープカッター替刃 MCC(松阪鉄工所) 02188392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ワイヤーロープカッター替刃

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
適合替刃・カッターWC-0290
内容量1個注文コード02188392品番WCE0290
参考基準価格(税別)¥23,520販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

MCCワイヤーロープカッターの替刃
切断径16mm用

切断径(mm)16トラスコ品番117-6170種別替刃適合替刃・カッターWC-0290
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02188374
2016-08-12
用途: ワイヤーロープカット

ワイヤーロープカッターの切れ味が悪くなってきたので、新しいものを買おうと思っていたら、こちらの替刃を発見。刃だけ替えられて、とても安く済みました。切れ味も問題なくバッチリです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする