曜日別特売
S02-30200250 RFIシールド HARWIN 銅合金 表面実装使用 30 x 20 x 2.5mm HARWIN 02189385

RFIシールド HARWIN 銅合金 表面実装使用 30 x 20 x 2.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(1個)注文コード02189385品番S02-30200250
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689
仕様●シリーズ : S02●取付方法 : 表面実装●寸法 : 30 x 20 x 2.5mm●高さ : 2.5mm●長さ : 30mm●幅 : 20mm●30 x 20 mm、高さ: 2.5 mm、シールド厚: 0.2 mm。 S0941-46R、S0951-46R、S0961-46R、S0971-46R、S0981-46R、S0991-46R、S1001-46R、S1721-46R SMTシールドクリップと組み合わせての使用を推奨。 使用と再利用が容易 - 追加のはんだ付け作業は不要。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする