曜日別特売
REC5-2415SRWZ/H2/A Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 5W, REC5-2415SRWZ/H2/A RECOM 02189525

Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 9 → 36 V dc, 5W, REC5-2415SRWZ/H2/AREC5-2415SRWZ/H2/A

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(15個)
注文コード
02189525
品番
REC5-2415SRWZ/H2/A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
仕様
●EN-60950-1、UL-60950-1、EN60601-01. UL認定. MTBFはMIL-HDBK 217Fによる値。 75 ℃超の動作温度で出力のディレーティングがあります。. Recom 5 W DIPシングル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - REC5-H2/Aシリーズ. フィードバック調整型出力 医療安全認定: EN-60601-1 2 KVdc絶縁 連続短絡保護 2:1及び4:1のワイド入力 最大効率86 % DIP24パッケージ●分離式:あり
幅(mm)
20.3
シリーズ
REC5
定格電力(W)
5
出力電圧(V)
15 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(mA)
340
入力電圧範囲(V)
9 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
DIP
実装タイプ
スルーホール
最低温度(℃)
-40
ロードレギュレーション
±0.6%
絶縁電圧(kV)
2 dc
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする