- 仕様
- ●動作温度はディレーティングなしの温度です。. Recom 3 W DIPシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RWシリーズ. DIP24ミニチュアパッケージ 高さ7 mm未満 2:1のワイドレンジ入力 調整型出力 絶縁耐圧DC1 kV 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 最大83 %の効率●分離式:あり
- 幅(mm)
- 14.73
- シリーズ
- RW
- 定格電力(W)
- 3
- 出力電圧(V)
- 5 dc
- 入力電圧(V)
- 12 dc
- 出力電流(mA)
- 600
- 入力電圧範囲(V)
- 9 → 18 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- DIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 最低温度(℃)
- -40
- ロードレギュレーション
- ±0.5%
- 絶縁電圧(kV)
- 1 dc
- 出力数
- 1