Recom DC-DCコンバータ Vout:5V dc 4.5 → 5.5 V dc, 2W, RV-0505S/R8

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(15個) 注文コード02190505 品番RV-0505S/R8
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980
仕様●EN60950-1、UL60950-1、CSA60950-1、EN60601-1、UL60601-1、CSA60601-1、EN61010-1. UL、CSA. MTBFはMIL-HDBK 217F (25 ℃)による値です。 動作温度が85 ℃を超える場合は出力をディレーティング. Recom 2 W DIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁未調整型DC-DCコンバータ - RVシリーズ. 2 Wの非整流型DIP24 DC-DCコンバータにはシングル又はデュアル出力があり、UL/CSA-60950及びUL/CSA60601に準拠しているため、医療及び安全用途に最適です。 これらのDC-DCコンバータには強化された絶縁もあり、ラボ装置安全性でEN61010-1認定を受けています。 これらのDIP24 DC-DCコンバータは小型で絶縁性が高いため、基板スペースが最優先される高度な産業用、テスト及び測定用、医療設計用に最適です。. 小型DIP24パッケージ EN60601-1医療規格認定 EN61010-1測定、制御、ラボ使用認定 8 kV dcの強化された絶縁 独自のトランスシステム(特許申請中) 最大効率88 % 短絡保護●分離式:あり 奥行(mm)11.4 シリーズRV 定格電力(W)2 出力電圧(V)5 dc 入力電圧(V)5 dc 出力電流(mA)400 入力電圧範囲(V)4.5 → 5.5 dc RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージDIP 24 実装タイプスルーホール 最低温度(℃)-40 ロードレギュレーション±15% 絶縁電圧(kV)8 dc 出力数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする