- 仕様
- ●動作温度範囲でディレーティングはありません。 MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Recom 1 W SIPシングル / デュアル出力医療規格認定絶縁調整型DC-DCコンバータ - RSOシリーズ. 2:1のワイド入力電圧範囲 調整型出力 医療安全認定: EN60601-1 1 kV入出力間絶縁 低ノイズ 外部コンデンサ不要 リモートオン / オフ制御 連続短絡保護 UL94V-0パッケージ素材 SIP-8パッケージ●分離式:あり
- 長さ(mm)
- 21.8
- シリーズ
- RSO
- 定格電力(W)
- 1
- 最高温度(℃)
- +85
- 出力電圧(V)
- 5 dc
- 入力電圧(V)
- 5 dc
- 出力電流(mA)
- 200
- 入力電圧範囲(V)
- 4.5 → 9 dc
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- パッケージ
- SIP
- 実装タイプ
- スルーホール
- 絶縁電圧(V)
- 500 ac
- 出力数
- 1