曜日別特売
RP60-2415SG Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 60W, RP60-2415SG RECOM 02190679

Recom DC-DCコンバータ Vout:15V dc 18 → 36 V dc, 60W, RP60-2415SG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
02190679
品番
RP60-2415SG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980
仕様
●UL-60950-1. UL認定. 動作温度範囲にはディレーティングがあります。 MTBFはBellcore TR-NWT-00332による値. Recom 60 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - RP60-SGシリーズ. 調整型出力 2:1のワイド入力電圧範囲 1.6 kVdcの絶縁 高効率 過負荷、過電圧、低電圧、過熱、及び短絡保護 6面シールド 標準2 x 2 パッケージ及びピン止め●分離式:あり
長さ(mm)
50.8
シリーズ
RP60-G
定格電力(W)
60
最高温度(℃)
+100
出力電圧(V)
15 dc
入力電圧(V)
24 dc
出力電流(A)
4
入力電圧範囲(V)
18 → 36 dc
RoHS指令(10物質対応)
対応
実装タイプ
スルーホール
絶縁電圧(kV)
1.6 dc
出力数
1

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする