サンエス
防寒ベスト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
5L
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
全14種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
02194775
品番
EH32490
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
オープン
5カ所のヒートポイント搭載!!(前:ポケット位置、後ろ:首、背中、腰)
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
50
着丈(cm)
74
素材
表:タフタ ナイロン100% 裏地:タフタ ポリエステル100%(帯電防止加工)中綿:タフタ ポリエステル100% ○ファスナー/フロント:プラスチック(引き手 金属)バッテリーポケット:コイル(引き手 金属)
注意
※洗濯の際はバッテリーを取り外し、手洗いのみでお願いします。バッテリーは別売りになります。