曜日別特売
EP22471N ライティングジャンパー 単体 サンエス 02195430

バック画像

EP22471N ライティングジャンパー 単体 サンエス 02195430
EP22471N ライティングジャンパー 単体 サンエス 02195430
EP22471N ライティングジャンパー 単体 サンエス 02195430
EP22471N ライティングジャンパー 単体 サンエス 02195430
EP22471N ライティングジャンパー 単体 サンエス 02195430
EP22471N ライティングジャンパー 単体 サンエス 02195430
EP22471N ライティングジャンパー 単体 サンエス 02195430
EP22471N ライティングジャンパー 単体 サンエス 02195430
EP22471N ライティングジャンパー 単体 サンエス 02195430

ライティングジャンパー 単体

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ブルー
サイズS
内容量1着注文コード02195430品番EP22471N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,700
販売価格(税別)
7,000

明るく輝くLEDライトが暗い場所で威力を発揮!災害時の防災服としても活用できる!視認性を高め安全を確保します。天然由来の原料から生成された抗菌剤を結合させ、繰り返し洗っても抗菌効果持続します。コーデュラ使用!ストレッチ素材!両脇ボタンで物が落ちにくい!

ブルーサイズS胸囲(cm)104肩幅(cm)44袖丈(cm)54着丈(cm)62素材表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%(コーデュラ)ナイロン100%○ファスナー/フロント・両胸ポケット○ボタン/プラスチック
注意
※こちらはジャンバー単体の商品です。ライトは別で販売しております。別売りのLEDベルトをご購入の上、装着してご使用下さい。SS/Sはユニセックスサイズ。6Lはキングサイズです。海外生地・海外染色・製品加工のため、色差が発生することがあります。バッテリーは別売りになります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする