曜日別特売
100 +2X300 強力貫通ドライバー ベッセル 02196722

 

100 +2X300 強力貫通ドライバー ベッセル 02196722
100 +2X300 強力貫通ドライバー ベッセル 02196722
100 +2X300 強力貫通ドライバー ベッセル 02196722
100 +2X300 強力貫通ドライバー ベッセル 02196722

強力貫通ドライバー

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
先端サイズNo.2
軸長(mm)300
全長(mm)423
内容量1本注文コード02196722品番100 +2X300
参考基準価格(税別)¥1,770販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

軸はクロームバナジューム鋼、全身焼入。
強力なマグネット入り。
貫通型ですので、はげしい作業にも十分耐えられます。

先端形状プラス先端サイズNo.2軸長(mm)300トラスコ品番124-7069軸径(Φmm)6.4全長(mm)423質量(g)200種類グリップドライバーグリップ径(Φmm)30.5材質(グリップ)木製商品構成単品刃先マグネットあり軸貫通あり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02196713
2025-09-19
用途: DIYで使用
製造業

貫通ドライバーで作りはしっかりしており、ウッドグリップも高級感あって手にも馴染み、愛用させてもらいます。

2025-04-20
用途: 作業工具
自動車・二輪車・自転車関連業

今まで20年以上使っていたモノがそろそろ交換時期になったので、使いやすくて長持ちするベッセルにしました。

2024-09-19
用途: 部品組付け作業

さすがは高級品です。
精度はもちろん剛性があり、
所有する喜びを感じさせてくれる逸品です。

対象商品 : 02196713
2023-10-13
用途: バイク整備
株式会社KSP自動車・二輪車・自転車関連業

色々の有名工具メーカーのドライバーを使用してきたが最後はベッセル

対象商品 : 02196731
2023-05-09
用途: バイクの整備
その他業種

握りごこちもよく使いやすくて丈夫なので重宝してます。

対象商品 : 02196713
2021-07-22
用途: 整備
ガレージ西

国産ねじを回すならこのドライバーが手になじみ使いやすいです。

対象商品 : 02196713
2021-01-04
用途: 機械分解組付け
その他業種

堅いビスを緩め時ハンマーショックを与える強力貫通ドライバーが調達できホットしている。

対象商品 : 02196713
2019-09-04
用途: 自動車整備
Auto Way B自動車・二輪車・自転車関連業

+、-共にこのドライバーを使ってます。なぜか自分の手にフィットしていらない力が要りません。+と-で若干グリップの色を変えてくれるともっと使いやすいかもしれません。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
1が参考にしています
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする