サンエス
防寒プルオーバー (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
サイズ
4L
S
M
L
LL
3L
4L
色
ネイビー
ネイビー
ブラック
ホワイト
全18種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
02196875
品番
EH32480-BS016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
触り心地のいいストレッチスウェット素材で、ワークシーン以外でも着用可能!
付属品
RD9241 モバイルバッテリーセット 2024
色
ネイビー
サイズ
4L
胸囲(cm)
126
肩幅(cm)
54
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
77
素材
表:ダンボールニット、ポリエステル77%・レーヨン16%・ポリウレタン7%/裏:起毛トリコット、ポリエステル100%
温度設定
【8段階】赤/強 白/中 青/弱
注意
※バッテリーは付属しています。