曜日別特売
EP22471-BS016 ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 02197776

バック画像

EP22471-BS016 ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 02197776
EP22471-BS016 ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 02197776
EP22471-BS016 ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 02197776
EP22471-BS016 ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 02197776
EP22471-BS016 ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 02197776
EP22471-BS016 ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 02197776
EP22471-BS016 ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 02197776
EP22471-BS016 ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 02197776
EP22471-BS016 ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 02197776
EP22471-BS016 ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024) サンエス 02197776

ライトニングジャンバー LEDベルト付き (RD9241 モバイルバッテリーセット 2024)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ネイビー
サイズ3L
内容量1セット注文コード02197776品番EP22471-BS016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,420
販売価格(税別)
12,200

明るく輝くLEDライトが暗い場所で威力を発揮!災害時の防災服としても活用できる!視認性を高め安全を確保します。天然由来の原料から生成された抗菌剤を結合させ、繰り返し洗っても抗菌効果持続します。コーデュラ使用!ストレッチ素材!両脇ボタンで物が落ちにくい!

付属品専用LEDベルト(EP22471L)、RD9241 モバイルバッテリーセット 2024ネイビーサイズ3L胸囲(cm)124肩幅(cm)52袖丈(cm)62着丈(cm)70素材表:裏綿ツイルポリエステル90%・綿10%(コーデュラ)ナイロン100%○ファスナー/フロント・両胸ポケット○ボタン/プラスチック
注意
※SS/Sはユニセックスサイズ。6Lはキングサイズです。海外生地・海外染色・製品加工のため、色差が発生することがあります。こちらはセット商品なのでジャンバーにはLEDベルトがついています。バッテリーも付属しています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする