仕様●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 13.4V●最小ブレークダウン電圧 : 6.45V●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : DO-15●最大逆スタンドオフ電圧 : 5.8V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 298A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -65 ℃●動作温度 Max : +175 ℃mm●長さ : 6.75mm●Transil(TM) TVS単方向軸600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応