- 仕様
- ●ダイオード構成 : シングル●最大クランピング電圧 : 13.7V●最小ブレークダウン電圧 : 6.7V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 : 6V●ピン数 : 2●ピークパルスパワー消費 : 600W●最大ピークパルス電流 : 290A●1チップ当たりのエレメント数 : 1●動作温度 Min : -55 ℃●動作温度 Max : +150 ℃mm●長さ : 4.6mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronics
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応