曜日別特売
SMBJ12A-TR STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 25.3V, SMBJ12A-TR STMicro 02199359

STMicroelectronics TVSダイオード, 単方向, 表面実装, 25.3V, SMBJ12A-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(2500個)注文コード02199359品番SMBJ12A-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
仕様●方向性タイプ 単方向●最大クランピング電圧 25.3V●最小ブレークダウン電圧 13.3V●実装タイプ 表面実装●パッケージタイプ DO-214AA (SMB)●最大逆スタンドオフ電圧 12V●ピン数 2●ピークパルスパワー消費 600W●最大ピークパルス電流 157A●1チップ当たりのエレメント数 1●動作温度 Min -55 ℃●寸法 4.6×3.95×2.45mm●高さ 2.45mm●Transil(TM) TVS SMT単方向600 W、STMicroelectronicsRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする