L6235D STMicroelectronics モータドライバIC, 24-Pin SOIC BLDC STMicro 02200838

STMicroelectronics モータドライバIC, 24-Pin SOIC BLDC

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(32個)
注文コード
02200838
品番
L6235D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980
仕様
●モータタイプ : BLDC●トポロジー : 3相●最大IGBTコレクタ電流 : 2.8A●最大コレクタ- エミッタ間電圧 : 52 V●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●動作供給電圧 Max : 52 V●動作供給電圧 Min : 12 V●高さ : 2.35mm●3相BLDCモータドライバ、STMicroelectronics. ブラシレスDCモータドライバには、三相ブリッジ構成のパワードライバが含まれています。 ホール効果センサ及びPWM電流コントローラ用のデコードロジックがICに集積されており、マイクロコントローラコマンドでBLDCモータを自律的に駆動します。 過熱、過電流、及び電圧低下状況からの組み込み回路保護と診断機能により、堅牢で信頼性の高い電子設計が実現します。
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする