MEA-390 盛光 厚物用エグリ刃 盛光 02202085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

盛光 厚物用エグリ刃

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃長(mm)63
内容量1個注文コード02202085品番MEA-390
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,000

・板厚0.5~1.2mm 位の鉄板の丸穴開口などに。

用途鉄板用寸法(mm)390トラスコ品番112-8230刃長(mm)63

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
02202085MEA-39039530172HSTM-0539MEA-390 切箸厚物用エグリ刃 盛光 39530172切箸厚物用エグリ刃盛光1丁
28,980
税込31,878
注文コードが変更になりました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする